項目 | 側面讀數盤溫度計 |
準確性 | - /+ 1% |
Case 外殻 | 非常緊密的密封 |
案例類型 | 非常緊密的密封 |
連接位置 | 左邊 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPT |
錶盤尺寸 | 3" |
級 | 304級 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 4“ |
莖長 | 6" |
溫度。 範圍 | 0度至 240 度。 F |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 25.65 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
型號 | 連接位置 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BTLS32541 | 左邊 | 2 1機構/ 2“ | -40 度到 160 度。 F | 新台幣4,093元 | |
BTLS325101 | 左邊 | 2 1機構/ 2“ | 0度至 200 度。 F | 新台幣4,785元 | |
BTLS32551 | 左邊 | 2 1機構/ 2“ | 0度至 240 度。 F | 新台幣4,009元 | |
BTLS325121 | 左邊 | 2 1機構/ 2“ | 50度至 400 度。 F | 新台幣3,647元 | |
BTLS32571 | 左邊 | 2 1機構/ 2“ | 50度至 500 度。 F | 新台幣4,785元 | |
BTLS3255D | 左邊 | 2 1機構/ 2“ | 0度至 250 度。 F | 新台幣4,102元 | |
BTLS34041 | 左邊 | 4" | -40 度到 160 度。 F | 新台幣4,989元 |