項目 | 模擬面板溫度計 |
準確性 | - /+ 2% |
環境溫度。 範圍 | -40 度到 392 度。 F |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | NPT |
錶盤尺寸 | 2 1機構/ 2“ |
級 | 300級、304級 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
工作範圍 | -40 度到 160 度。 F |
解析度 | 小於規模的 2% |
莖長 | 9" |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 28.7 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
型號 | 莖長 | 價錢 | |
---|---|---|---|
BTPM24041 | 4" | 新台幣2,176元 | |
BTPM240101 | 4" | 新台幣2,176元 | |
BTPM26041 | 6" | 新台幣2,176元 | |
BTPM260101 | 6" | 新台幣2,176元 | |
BTPM290101 | 9" | 新台幣2,176元 |