項目 | 夾式溫度計 |
準確性 | - /+ 2% |
Case 外殻 | 非常緊密的密封 |
案例類型 | 非常緊密的密封 |
連接位置 | 上一頁 |
錶盤尺寸 | 1 3機構/ 4“ |
級 | 300級、304級 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
解析度 | 2度 |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 4“ |
莖長 | 5" |
溫度。 範圍 | -40 度到 160 度。 F |
UPC | 094700944245 |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
型號 | 錶盤尺寸 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CBT1750111 | 1 3機構/ 4“ | 5" | 0度至 140 度。 F | 新台幣4,273元 | |
CBT1750101 | 1 3機構/ 4“ | 5" | 0度至 180 度。 F | 新台幣4,362元 | |
CBT1750131 | 1 3機構/ 4“ | 5" | 0度至 220 度。 F | 新台幣4,273元 | |
CBT175051 | 1 3機構/ 4“ | 5" | 0度至 250 度。 F | 新台幣4,273元 | |
CBT175031 | 1 3機構/ 4“ | 5" | 25度至 125 度。 F | 新台幣4,131元 | |
CBT175061 | 1 3機構/ 4“ | 5" | 50度至 300 度。 F | 新台幣4,330元 | |
CBT1750121 | 1 3機構/ 4“ | 5" | 50度至 400 度。 F | 新台幣4,273元 |