項目 | 數字錶盤溫度計 |
準確性 | - /+ 1% |
Case 外殻 | 非常緊密的密封 |
案例類型 | 非常緊密的密封 |
連接位置 | 可調整 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPT |
錶盤尺寸 | 3" |
顯示位數 | 3 1/2位 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
鏡頭材質 | 丙烯酸樹脂 |
所需功率 | 太陽能發電 |
響應時間 | 15秒。 |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 4“ |
莖長 | 15“ |
溫度 準確性 | -/+1 度C |
溫度。 範圍 | -58 度到 302 度。 F |
電壓 | 3V |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 66.55 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |