Dwyer Instruments Dm-2002-lcd 發射器 | 2hlz2 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DWYER INSTRUMENTS DM-2002-LCD 差壓變送器,最大壓力 10 PSI | AC2CGB 2HLZ2

DWYER INSTRUMENTS DM-2002-LCD 差壓變送器,10 PSI 最大壓力

有現貨
貨號:AC2CGB 型號:DM-2002-LCD交叉參考:2HLZ2

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,305 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶LCD的壓力變送器
準確性-/+ 1% 滿量程
連接尺寸1機構/ 8“
連接類型
額定電流38毫安
顯示類型液晶顯示
迴路電阻0至1250歐姆
最大。 壓力10 psig
安裝方向直式
工作範圍0 至 0.25" 衛生間
輸出電流4至20mA
所需功率10到35V DC

送貨信息:

船重(kg) 0.47
船高(厘米)17.02
船長(厘米)14.99
船寬(厘米)9.65
HS代碼9026204000
原產地US

產品詳細說明:

  • Dwyer Instruments DM-2002-LCD 差壓變送器設計用於風扇控制和過濾操作中的氣壓監測
  • 玻璃填充塑料模製外殼可防止外部污染,同時確保長期運行
  • 數字按鈕零和跨度控制,便於校準檢查和快速響應信號中的壓力變化,無延遲
  • 防篡改按鈕配置,可防止意外更改設置
  • 具有 1/8 英寸倒鉤接頭,便於安裝和安全連接

產品型號

產品型號項目價錢
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 差壓變送器,0 至 0.25 吋 WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002壓力變送器新台幣10,693元
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 差壓變送器,0 至 0.5 吋 Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003壓力變送器新台幣10,915元
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 差壓變送器,0 至 1 吋 Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004壓力變送器-
詢價
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 差壓變送器,0 至 2 英吋 Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005壓力變送器-
詢價
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 差壓變送器,0 至 3 吋 Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006壓力變送器-
詢價
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 差壓變送器,0 至 5 吋 Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007壓力變送器-
詢價
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 差壓指示變送器,0.25 吋 WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012壓力變送器-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DWYER INSTRUMENTS DM-2002-LCD 差壓變送器,10 PSI 最大壓力
新台幣7,305元 /單元