項目 | 數字壓力計 |
準確性 | - /+ 1% |
自動關閉 | 20分鐘。 |
校准證書 | 沒有 |
錶殼顏色 | 紅 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | NPT |
錶盤尺寸 | 2.62的“X 1.52” |
顯示類型 | 液晶顯示 |
級 | 316L級 |
外殼材質 | ABS |
記憶體儲存 | 沒有 |
工作溫度 範圍 | 30度至 120 度。 F |
技術支持 | 9V電池 |
壓力範圍 | 0至15 psi |
解析度 | 0.01 PSI |
接液材料 | 不銹鋼、矽膠 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |