項目 | 差壓傳感器 |
準確性 | 0.5% @ 77 度F |
電纜類型 | 中號12 |
連接尺寸 | 1機構/ 8“ |
連接類型 | NPT |
顯示位數 | 4位 |
顯示高度 | 3機構/ 5“ |
顯示類型 | 液晶顯示 |
電氣連接 | 4針連接器 |
電氣連接類型 | 4針連接器 |
外殼等級 | NEMA 4X |
外殼材質 | 鋁、玻璃 |
IP等級 | IP 66的 |
安裝方向 | 垂直平面 |
工作範圍 | 0 至 25" 衛生間 |
輸出信號 | 4至20 mA |
所需功率 | 10到35V DC |
響應時間 | 250毫秒 |
溫度。 範圍 | 32度至 140 度。 F |
熱效應 | -/+ 0.020% @ 77 度F |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |