項目 | 槳式液位開關 |
連接尺寸 | 1 1/4", 3/4" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
電氣額定值 | 5A @ 250V 交流,3A @ 30V 直流 |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼材料 | 鋁 |
外殼等級 | NEMA 4 |
機箱類型 | 防爆 |
IP等級 | IP 66的 |
最大。 壓力 | 11.6 PSI |
安裝方向 | 側面或頂部安裝 |
所需功率 | 115V交流 |
探針長度 | 5 1機構/ 4“ |
開關類型 | 單刀雙擲微動開關 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MT |