項目 | 濕度/溫度傳感器 |
校准證書 | NIST |
顯示類型 | 液晶顯示 |
電氣連接 | 接線板 |
濕度精度 | - /+ 2% |
安裝類型 | 壁燈 |
產量 | 4至20mA |
輸出電流 | 4至20 mA |
所需功率 | 10到35V DC |
相對濕度範圍 | 0到100%相對濕度 |
響應時間 | 15秒。 |
傳感器類型 | RTD或熱敏電阻 |
溫度 準確性 | -/+ 0.54 度F @ 32 度F |
溫度。 範圍 | -40 度到 140 度。 F |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 9025801000 |
原產地 | US |
型號 | 電氣連接 | 項目 | 所需功率 | 溫度 準確性 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHP-2W10 | 接線板 | 濕度傳感器 | 10到35V DC | - | - | - | 詢價
|
RHP-2W11 | 接線板 | 濕度/溫度傳感器 | 10到35V DC | -/+ 0.9 度F @ 72 度F | -20 度到 140 度。 F | - | 詢價
|
RHP-2W20 | 接線板 | 濕度傳感器 | 15 至 35V 直流、15 至 29V 交流 | - | - | - | 詢價
|
RHP-2W22 | 接線板 | 濕度/溫度傳感器 | 15 至 35V 直流、15 至 29V 交流 | -/+ 0.9 度F @ 72 度F | -20 度到 140 度。 F | - | 詢價
|
RHP-2W1B | 接線板 | 濕度/溫度傳感器 | 10到35V DC | -/+ 0.4 度F @ 77 度F | -40 度到 140 度。 F | - | 詢價
|
RHP-2W1D | 接線板 | 濕度/溫度傳感器 | 10到35V DC | -/+ 0.54 度F @ 32 度F | -40 度到 140 度。 F | - | 詢價
|
RHP-2W1E | 接線板 | 濕度/溫度傳感器 | 10到35V DC | -/+ 0.54 度F @ 32 度F | -40 度到 140 度。 F | - | 詢價
|