Dwyer Instruments Rhp-2w2a | 濕度/溫度感測器,-40 至 140°F | 6cne8 | Raptor Supplies 台灣
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W2A 濕度/溫度感測器,-40 至 140 華氏度 | AE8DPA 6CNE8

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W2A 濕度/溫度傳感器,-40 至 140 華氏度

貨號:AE8DPA 型號:RHP-2W2A交叉參考:6CNE8

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目濕度/溫度傳感器
校准證書NIST
電氣連接接線板
濕度精度- /+ 2%
安裝類型壁燈
產量0到10V DC
輸出電壓0到10V DC
所需功率15 至 35V 直流、15 至 29V 交流
相對濕度範圍0到100%相對濕度
響應時間15秒。
傳感器類型RTD或熱敏電阻
溫度 準確性-/+ 0.4 度F @ 77 度F
溫度。 範圍-40 度到 140 度。 F

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)11.18
船長(厘米)14.73
船寬(厘米)5.59
HS代碼9025801000
原產地US

產品型號

產品型號電氣連接項目所需功率溫度 準確性溫度。 範圍價錢
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W10 濕度感測器,10 至 35vdc | AE8DNP 6CND8 RHP-2W10接線板濕度傳感器10到35V DC---
詢價
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 濕度/溫度感測器,-20 至 140 華氏度 | AE8DNQ 6CND9 RHP-2W11接線板濕度/溫度傳感器10到35V DC-/+ 0.9 度F @ 72 度F-20 度到 140 度。 F-
詢價
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W20 濕度感測器,15 至 35vdc | AE8DNR 6CNE0 RHP-2W20接線板濕度傳感器15 至 35V 直流、15 至 29V 交流---
詢價
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W22 濕度/溫度感測器,-20 至 140 華氏度 | AE8DNT 6CNE1 RHP-2W22接線板濕度/溫度傳感器15 至 35V 直流、15 至 29V 交流-/+ 0.9 度F @ 72 度F-20 度到 140 度。 F-
詢價
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1B 濕度/溫度感測器,-40 至 140 華氏度 | AE8DNW 6CNE4 RHP-2W1B接線板濕度/溫度傳感器10到35V DC-/+ 0.4 度F @ 77 度F-40 度到 140 度。 F-
詢價
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1D 濕度/溫度感測器,-40 至 140 華氏度 | AE8DNX 6CNE5 RHP-2W1D接線板濕度/溫度傳感器10到35V DC-/+ 0.54 度F @ 32 度F-40 度到 140 度。 F-
詢價
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1E 濕度/溫度感測器,-40 至 140 華氏度 | AE8DNY 6CNE6 RHP-2W1E接線板濕度/溫度傳感器10到35V DC-/+ 0.54 度F @ 32 度F-40 度到 140 度。 F-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W2A 濕度/溫度傳感器,-40 至 140 華氏度