項目 | 濕度傳感器 |
校准證書 | NIST |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPS |
電氣連接 | 螺絲端子 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
外殼等級 | IP 66的 |
間隙溫度傳感器精度 | -/+ 0.9 度F @ 77 度F |
間隙溫度傳感器範圍 | -20 度到 140 度。 F |
濕度精度 | - /+ 3% |
滯後 | - /+ 1% |
安裝類型 | 表面 |
輸出電壓 | 0到10V DC |
所需功率 | 15 至 35V 直流、15 至 29V 交流 |
探針直徑 | 1 3機構/ 25“ |
探針長度 | 3" |
產品數據表 | dwyer-instruments-rhp-3d10.pdf |
相對濕度範圍 | 0到100%相對濕度 |
重複性 | -/+ 0.1%(典型值) |
響應時間 | 15秒。 |
濕度傳感器 | 電容聚合物 |
RTD 溫度。 傳感器精度 | -/+ 0.54 度F @ 32 度F |
RTD 溫度。 傳感器範圍 | -40 度到 140 度。 F |
傳感器類型 | RTD或熱敏電阻 |
熱敏電阻溫度。 傳感器精度 | -/+ 0.36 度F @ 77 度F |
熱敏電阻溫度。 傳感器範圍 | -40 度到 140 度。 F |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 9025801000 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 安裝類型 | 所需功率 | 探針直徑 | 探針長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHP-3W10-液晶顯示器 | 濕度傳感器 | 壁燈 | 10到35V DC | - | - | - | 詢價
|
RHP-3O10 | 濕度傳感器 | 表面 | 10到35V DC | 1 3機構/ 25“ | 3" | 新台幣6,196元 | |
RHP-3O11 | 濕度/溫度傳感器 | 表面 | 10到35V DC | 1 3機構/ 25“ | 3" | 新台幣6,961元 | |
RHP-3O22 | 濕度/溫度傳感器 | 表面 | 15 至 35V 直流、15 至 29V 交流 | 1 3機構/ 25“ | 3" | 新台幣6,749元 | |
RHP-3O1A | 濕度/溫度傳感器 | 表面 | 10到35V DC | 1 3機構/ 25“ | 3" | 新台幣6,606元 | |
RHP-3O1B | 濕度/溫度傳感器 | 表面 | 10到35V DC | 1 3機構/ 25“ | 3" | 新台幣7,369元 | |
RHP-3O1D | 濕度/溫度傳感器 | 表面 | 10到35V DC | 1 3機構/ 25“ | 3" | 新台幣6,494元 |