得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 備用溫濕度計探頭 |
準確性 | - /+ 2% |
環境溫度。 範圍 | 5度至 125 度。 F |
工作溫度。 | -40 度到 176 度。 F |
探針長度 | 8" |
相對濕度範圍 | 0到100%相對濕度 |
響應時間 | 1.5秒。 |
服務 | 清新的空氣 |
服務因素 | 清新的空氣 |
溫度。 範圍 | -20 度到 140 度。 F |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 9025900000 |
原產地 | US |