項目 | 帶葉輪的視窗瞄準器流量指示器 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
深度 | 2 1機構/ 4“ |
級 | 316級 |
身高 | 2 1機構/ 8“ |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
總長: | 3" |
鏡頭材質 | 鋼化玻璃 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
窗戶數 | 2 |
總深度 | 2 1機構/ 4“ |
總高度 | 2 1機構/ 8“ |
總長度 | 3" |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
產品數據表 | dwyer-instruments-sfi-100-1-2.pdf |
密封材料 | Buna-N和纖維 |
視線直徑 | 1 21機構/ 32“ |
溫度限制(D段) | 200度 F |
溫度。 範圍 | 200度 F |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 9026106000 |
型號 | 主體材料 | 深度 | 身高 | 葉輪材質 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFI-100-1 / 2 | 青銅 | 2 1機構/ 4“ | 3 5機構/ 8“ | ABS | 4" | 1機構/ 2“ | 新台幣11,788元 | |
SFI-100-3 / 4 | 青銅 | 2 1機構/ 4“ | 2 4機構/ 7“ | ABS | 4" | 3機構/ 4“ | 新台幣12,309元 | |
SFI-100-1 | 青銅 | 2 4機構/ 7“ | 2 5機構/ 8“ | ABS | 4 3機構/ 8“ | 1" | 新台幣16,258元 | |
SFI-100-1-1 / 2 | 青銅 | 3 1機構/ 4“ | 3 5機構/ 8“ | ABS | 5 11機構/ 16“ | 1 1機構/ 2“ | 新台幣23,369元 | |
SFI-100-2 | 青銅 | 3 1機構/ 4“ | 3 5機構/ 8“ | ABS | 5 11機構/ 16“ | 2" | 新台幣24,996元 | |
SFI-300-1 / 2 | 青銅 | 2 3機構/ 4“ | 2 4機構/ 7“ | ABS | 4" | 1機構/ 2“ | 新台幣16,773元 | |
SFI-300-2 | 青銅 | 3 2機構/ 3“ | 4" | ABS | 5 11機構/ 16“ | 2" | 新台幣37,083元 |