項目 | 浸入式溫度探頭 |
準確性 | -/+ 0.22 度C |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | NPT |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
探針連接器 | 習俗 |
探針直徑 | 1機構/ 4“ |
探針長度 | 4" |
傳感器類型 | RTD,鉑 100 歐姆 |
溫度。 範圍 | -40 度到 302 度。 F |
使用 | 空氣或液體 |
線長 | 4" |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
型號 | 熱敏電阻溫度。 傳感器精度 | 連接類型 | 項目 | 使用 | 線長 | 探針連接器 | 探針長度 | RTD 溫度。 傳感器精度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-DFN-A0444-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | 法蘭,僅探頭 | 風管溫度探頭 | 空氣和氣體 | - | 裸線 | 4" | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | 新台幣605元 | |
TE-DFN-A0644-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | 法蘭,僅探頭 | 風管溫度探頭 | 空氣和氣體 | - | 裸線 | 6" | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | 新台幣592元 | |
TE-DFN-A0844-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | 法蘭,僅探頭 | 風管溫度探頭 | 空氣和氣體 | - | 裸線 | 8" | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | 新台幣592元 | |
TE-DFN-A1244-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | 法蘭,僅探頭 | 風管溫度探頭 | 空氣和氣體 | - | 裸線 | 12“ | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | - | 詢價
|
TE-DFN-A1844-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | 法蘭,僅探頭 | 風管溫度探頭 | 空氣和氣體 | - | 裸線 | 18“ | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | 新台幣782元 | |
TE-DFN-B0444-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | 法蘭,僅探頭 | 風管溫度探頭 | 空氣和氣體 | - | 裸線 | 4" | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | 新台幣605元 | |
TE-DFN-B0644-00 | -/+ 0.22 度C @ 25 度C | 法蘭,僅探頭 | 風管溫度探頭 | 空氣和氣體 | - | 裸線 | 6" | -/+ 0.15 度C @ 0 度C | 新台幣575元 |