項目 | 工業熱套管 |
孔直徑。 | 0.25“ |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPT |
級 | 304級 |
內螺紋尺寸 | 1機構/ 4“ |
內螺紋類型 | NPT |
總長: | 6" |
建築材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 5500 PSI |
最高 溫度 | 1200度 F |
莖長 | 6" |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 9025900000 |
原產地 | IN |
型號 | 莖長 | 價錢 | |
---|---|---|---|
TE-TNS-N044N-14 | 4" | 新台幣1,447元 | |
TE-TNS-N094N-14 | 9" | 新台幣2,422元 | |
TE-TNS-N124N-14 | 12“ | 新台幣3,424元 |