扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SS-6-S 液體流量開關,2 英吋 FNPT,10 gpm,最大 2000 PSI。壓力,125/250V 交流 | CJ2TDY 55EH40

DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SS-6-S 液體流量開關,2 英寸 FNPT,10 gpm,最大 2000 PSI 壓力,125/250V 交流

有現貨
貨號:CJ2TDY 型號:V6EPS-SS-6-S交叉編號:55EH40

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$49,003 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液體流量開關
主體材料不銹鋼
結構防爆等級
產品數據表dwyer-instruments-v6epb-bd-1-b.pdf
三通連接尺寸2"
三通材質不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 1.82

文檔:

規格書

產品型號

產品型號三通連接尺寸主體材料導管連接類型三通材質溫度。 範圍接液材料連接尺寸價錢
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SS-3-S 液體流量開關,1 英吋 FNPT,3 gpm,最大 2000 PSI。壓力,125/250V 交流 | CJ2TCW 55EH37 V6EPS-SS-3-S1"不銹鋼-不銹鋼----新台幣29,033元
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-6-0 液體流量開關,2 英吋 FNPT,10 gpm,最大 1000 PSI。壓力,125/250V 交流 | CJ2TCX 55EH25 V6EPB-BS-6-02"黃銅------新台幣14,514元
DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-U 液體流量開關,1-1/2 英吋 MNPT,最大壓力 2000 PSI壓力,125/250V 交流 | CJ2TCY 55EH43 V4-SS-2-U-不銹鋼---4 度到 275 度。 F-1 1機構/ 2“316級新台幣45,415元
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BD-2-MI 液體流量開關,3/4 英吋 FNPT,2 gpm,最大壓力 1000 PSI壓力,雙刀雙擲 | CJ2TCZ 55EH02 V6EPB-BD-2-MI3機構/ 4“黃銅-----新台幣21,332元
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SD-2-S 液體流量開關,3/4 英吋 FNPT,2 gpm,最大 2000 PSI壓力,雙刀雙擲 | CJ2TDA 55EH28 V6EPS-SD-2-S3機構/ 4“不銹鋼-不銹鋼----新台幣29,187元
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-4-MI 液體流量開關,1-1/4 英吋 FNPT,4 gpm,最大 1000 PSI壓力,SPDT | CJ2TDB 55EH20 V6EPB-BS-4-MI1 1機構/ 4“黃銅-----新台幣22,696元
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-5-B 液體流量開關,1-1/2 英吋 FNPT,6 gpm,最大壓力 250 PSI。壓力,SPDT | CJ2TDC 55EH21 V6EPB-BS-5-B1 1機構/ 2“黃銅-黃銅----新台幣23,964元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SS-6-S 液體流量開關,2 英寸 FNPT,10 gpm,最大 2000 PSI 壓力,125/250V 交流
新台幣49,003元 /單元