項目 | 液體流量開關 |
主體材料 | 黃銅、壓鑄鋁 |
導管連接類型 | NPSM |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
電氣額定值 | 10A @ 125/250/480 伏交流電 |
外殼等級 | NEMA 4X |
級 | 301、302級 |
惠普評級 | 1/8 馬力 @ 125V 交流電,1/4 馬力 @ 250V 交流電 |
管道尺寸 | 1“到4” |
壓力等級 | 250 PSI |
產品數據表 | dwyer-instruments-v7-wbs-30n.pdf |
開關類型 | 單刀雙擲 |
溫度。 範圍 | -40 度到 250 度。 F |
接液材料 | 不銹鋼、黃銅、陶瓷 |
型號 | 三通連接尺寸 | 主體材料 | 導管連接類型 | 三通材質 | 溫度。 範圍 | 接液材料 | 連接尺寸 | 級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6EPS-SS-3-S | 1" | 不銹鋼 | - | 不銹鋼 | - | - | - | - | 新台幣26,072元 | 詢價
|
V6EPB-BS-6-0 | 2" | 黃銅 | - | - | - | - | - | - | 新台幣13,033元 | 詢價
|
V4-SS-2-U | - | 不銹鋼 | - | - | -4 度到 275 度。 F | - | 1 1機構/ 2“ | 316級 | 新台幣40,783元 | 詢價
|
V6EPB-BD-2-MI | 3機構/ 4“ | 黃銅 | - | 鐵 | - | - | - | - | 新台幣17,867元 | 詢價
|
V6EPS-SD-2-S | 3機構/ 4“ | 不銹鋼 | - | 不銹鋼 | - | - | - | - | 新台幣26,210元 | 詢價
|
V6EPB-BS-4-MI | 1 1機構/ 4“ | 黃銅 | - | 鐵 | - | - | - | - | 新台幣19,009元 | 詢價
|
V6EPB-BS-5-B | 1 1機構/ 2“ | 黃銅 | - | 黃銅 | - | - | - | - | 新台幣21,520元 | 詢價
|