得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 無線葉片式風速計探頭 |
準確性 | - /+ 15% |
環境溫度。 範圍 | 5度至 125 度。 F |
電池充電溫度 | 32度至 113 度。 F |
流速範圍 | 40至5000 FPM |
手柄外殼材料 | 聚碳酸酯上的熱塑性彈性體 |
處理材料 | 聚碳酸酯上的熱塑性彈性體 |
包括 | 腕帶 |
最大限度。 無線距離 | 50英尺 |
工作溫度。 | -20 度到 212 度。 F |
電力需求 | 3.7V |
探針長度 | 8" |
範圍 | 風速:40 至 5000 FPM(02 至 25 m/s),空氣體積:所選流量單位為 999,999,溫度:-20 度至 212 度F(-29℃至100℃),相對濕度:0至100%RH |
相對濕度範圍 | 0到100%相對濕度 |
響應時間 | 風速和風量 1 秒,溫度、相對濕度 1.5 秒 |
服務 | 空氣乾燥、潔淨 |
服務因素 | 空氣乾燥、潔淨 |
與供應 | 腕帶 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 14.99 |
原產地 | US |