項目 | 空氣整理工具 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 8.5 |
CFM @滿載 | 35 |
責任 | 重 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 3400轉 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.7 |
鎖 | 是 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 13.625“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 40169957 |
原產地 | US |