項目 | 空氣盤砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 8 |
CFM @滿載 | 32 |
責任 | 工業 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 11,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.7 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6.625“ |
墊麵類型 | 鎖定 |
墊尺寸 | 4" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 3 / 8“-24 |
風門 | 觸發 |
真空/非真空 | 非真空 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 處理材料 | 外殼材質 | 墊尺寸 | 風門 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50321 | 我們的乳膠 | 我們的乳膠 | 4.5“ | 槓桿 | 新台幣36,799元 |