項目 | 空氣緩衝器 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 10.25 |
CFM @滿載 | 41 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 2000轉 |
處理材料 | 綜合 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 13“ |
墊尺寸 | 6至8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 3.08 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 38.74 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 自由速度 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 墊尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49440 | 1 / 4“NPT | 6.5 | 26 | 3200轉 | 1機構/ 4“ | 16“ | 3" | 新台幣64,346元 | ||
51393 | 3 / 8“NPT | 8.5 | 35 | 4500轉 | 3機構/ 8“ | 11 11機構/ 16“ | 6至8“ | 新台幣73,010元 | ||
51400 | 1 / 4“NPT | 6 | 24 | 3200轉 | 3機構/ 8“ | 8.75“ | 3" | 新台幣39,776元 | ||
51401 | 1 / 4“NPT | 6 | 24 | 5000轉 | 3機構/ 8“ | 8.75“ | 3" | 新台幣44,018元 | ||
51430 | 1 / 4“NPT | 6 | 24 | 3200轉 | 3機構/ 8“ | 9.75“ | 5" | 新台幣43,712元 | ||
53460 | 1 / 4“NPT | 5.25 | 21 | 3200轉 | 1機構/ 4“ | 7" | 3" | 新台幣53,063元 | ||
57550 | 1 / 4“NPT | 4.5 | 18 | 2400轉 | 1機構/ 4“ | 5.375“ | 3" | 新台幣30,291元 |