項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 8.0 |
CFM @滿載 | 33.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
排氣 | 前 |
自由速度 | 18,000轉 |
磨床類型 | 直行 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.7 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 6" |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.25 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | 總長度 | CFM @滿載 | 排氣 | 自由速度 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48360 | 1機構/ 4“ | 1 / 4“NPT | 5.75 | 6 13機構/ 32“ | 23.0 | 後 | 20,000轉 | 複合橡膠握把 | 新台幣17,495元 | ||
48325 | 1機構/ 4“ | 1 / 4“NPT | 5.75 | 8" | 23.0 | 後 | 25,000轉 | 複合橡膠握把 | 新台幣18,908元 | ||
48327 | 1機構/ 4“ | 1 / 4“NPT | 5.75 | 6.5“ | 23.0 | 後 | 30,000轉 | 複合橡膠握把 | 新台幣18,738元 | ||
48355 | 1機構/ 4“ | 1 / 4“NPT | 5.75 | 8" | 23.0 | 後 | 35,000轉 | 複合橡膠握把 | 新台幣17,798元 | ||
47202 | 1機構/ 4“ | 1 / 4“NPT | 5.75 | 9 13機構/ 16“ | 23.0 | 後 | 5000轉 | 複合橡膠握把 | 新台幣33,121元 | ||
52258 | 3機構/ 8“ | 1 / 4“NPT | 8.5 | 6" | 34.0 | 前 | 20,000轉 | 綜合 | 新台幣23,378元 | ||
52667 | 3機構/ 8“ | 1 / 4“NPT | 9.75 | 10“ | 39.0 | 後 | 15,000轉 | 綜合 | 新台幣25,090元 |