項目 | 偏移空氣切斷工具 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 8.0 |
CFM @滿載 | 32.0 |
排氣 | 前 |
自由速度 | 15,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.7 |
槓桿類型 | 安全鎖 |
最小 軟管 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 7.375“ |
所需壓力 | 90 PSI |
速度控制 | 安全鎖桿 |
主軸直徑 | 3/8 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 4" |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 自由速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52431 | 9.0 | 36.0 | 20,000轉 | 新台幣28,746元 |