項目 | 直角真空氣割工具 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.25 |
CFM @滿載 | 21.0 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 12,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.4 |
槓桿類型 | 安全鎖 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 8.625“ |
所需壓力 | 90 PSI |
速度控制 | 安全鎖桿 |
主軸直徑 | 3/8 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 3" |
船重(kg) | 1.41 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 27.31 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
A. 雙油芯潤滑系統用於使齒輪充滿油,以提高性能、延長使用壽命、減少摩擦並減少停機時間。
A. 此切斷工具中的安全鎖桿用於防止在不使用時意外操作油門。
A. Dynabrade 切割工具配備了砂輪防護罩,可將火花、碎片和破碎的砂輪碎片偏轉,遠離操作員。