項目 | 空氣切斷工具 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 10.0 |
CFM @滿載 | 40.0 |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 18,000轉 |
防護材料 | 冷軋鋼 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 1.0 |
槓桿類型 | 安全鎖 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 14.875“ |
所需壓力 | 90 PSI |
速度控制 | 安全鎖桿 |
主軸直徑 | 3 / 8-24男 |
輪徑 | 4" |
船重(kg) | 2.36 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8467111080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52537 | 10.3 | 41.0 | 3" | 新台幣61,662元 |