項目 | 直角空氣盤砂光機 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 10.75 |
CFM @滿載 | 43 |
責任 | 工業 |
排氣方式 | 旋轉 |
自由速度 | 12,000轉 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
外殼材質 | 我們的乳膠 |
HP | 1.3 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 10“ |
墊麵類型 | 我們的乳膠 |
墊尺寸 | 5" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 真空 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 3.22 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 25.15 |
HS代碼 | 8467290010 |
原產地 | US |