項目 | 真空切斷工具 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.0 |
CFM @滿載 | 6.0 |
責任 | 總 |
排氣 | 側 |
自由速度 | 12,000轉 |
防護材料 | 鋁 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 1.3 |
槓桿類型 | 安全鎖 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 15 1機構/ 5“ |
所需壓力 | 90 磅/平方英寸 |
速度控制 | 是 |
主軸直徑 | 3/8 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 5" |
船重(kg) | 3.74 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8467290010 |