項目 | 空氣角度研磨機 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 10.75 |
CFM @滿載 | 43 |
責任 | 重 |
排氣 | 旋轉 |
自由速度 | 12,000轉 |
磨床類型 | 輸入27 |
處理材料 | 鋁帶橡膠手柄 |
HP | 1.3 |
鎖 | 安全指引 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 10“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 5" |
船重(kg) | 3.11 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
52632 | 4.5“ | 新台幣38,306元 |