Dynabrade 52679 | 空氣模具研磨機擴展 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm | 25 小時 930 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DYNABRADE 52679 空氣模具研磨機擴展 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm | AB8FQP 25H930

DYNABRADE 52679 氣動模具磨床擴展 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm

有現貨
貨號:AB8FQP Model: 52679,en交叉編號:25H930

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$33,988 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目空氣模磨機
空氣入口3 / 8“NPT
15秒運行時間時的平均CFM11.0
CFM @滿載44.0
夾頭1機構/ 4“
排氣
自由速度20,000轉
磨床類型擴展
處理材料綜合
HP1.0
Min.最小Hose Size膠管尺寸3機構/ 8“
總長度15.375“
所需壓力90 PSI
風門槓桿
變速沒有

送貨信息:

船重(kg) 2
船高(厘米)6.99
船長(厘米)40.64
船寬(厘米)11.11
HS代碼8467111040
原產地US

產品詳細說明:

  • 特點:無齒輪,調速器控制

產品型號

產品型號空氣入口15秒運行時間時的平均CFMCFM @滿載自由速度HPMin.最小Hose Size膠管尺寸總長度價錢
DYNABRADE 48350 空氣模具研磨機擴展 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AB8FME 25H847 483501 / 4“NPT5.7523.035,000轉0.41機構/ 4“8"新台幣17,984元
DYNABRADE 52678 空氣模具研磨機擴展 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FQN 25H929 526783 / 8“NPT10.040.018,000轉1.03機構/ 8“15.375“新台幣31,702元
DYNABRADE 53502 空氣模具研磨機擴展 20k Rpm 0.5 Hp 31cfm | AB8FRC 25H943 535021 / 4“NPT7.7531.020,000轉0.53機構/ 8“17.875“新台幣28,702元
DYNABRADE 53532 空氣模具研磨機擴展 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FRF 25H946 535323 / 8“NPT10.040.018,000轉1.03機構/ 8“26.75“新台幣55,383元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DYNABRADE 52679 氣動模具磨床擴展 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm
新台幣33,988元 /單元