項目 | 空氣研磨機 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 10 |
CFM @滿載 | 40 |
責任 | 重 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 18,000轉 |
磨床類型 | 1型錐/插頭 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 1 |
鎖 | 是 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 14.375“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 3 / 8“-24 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 1.25“ |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 14.61 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 自由速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52722 | 11 | 44 | 20,000轉 | 新台幣33,405元 |