項目 | 空氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.7 |
軸承 | 球 |
卡盤尺寸 | 3機構/ 8“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 3400轉 |
齒輪系 | 行星式 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
HP | 0.7 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 8.875“ |
所需壓力 | 90 PSI |
次數 | 手槍 |
節氣門類型 | 觸發 |
工具重量 | 3.20磅。 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.91 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | US |