項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 10.25 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 41.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
排氣 | 後 |
自由速度 | 18,000轉 |
磨床類型 | 直角 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 0.7 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 11.25“ |
所需壓力 | 90 PSI |
直角長度 | 2-29 / 32“ |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 2.11 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 41.15 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8467290010 |
原產地 | US |
答:這款 Dynabrade 模具研磨機採用輕質複合結構,並配有鋁製頭,可耐腐蝕。
答:這款 Dynabrade 54363 研磨機採用加長設計,可達到 3-3/8 英寸(86 毫米)的額外長度。
A.
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 排氣 | 自由速度 | HP | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52212 | 7.0 | 28.0 | 前 | 20,000轉 | 0.5 | 1機構/ 4“ | 6" | 新台幣23,741元 | ||
52290 | 9.0 | 36.0 | 前 | 20,000轉 | 0.7 | 3機構/ 8“ | 5.125“ | 新台幣26,411元 | ||
54343 | 9.5 | 38.0 | 後 | 12,000轉 | 0.7 | 1機構/ 4“ | 7.875“ | 新台幣36,221元 | ||
54359 | 10.25 | 41.0 | 後 | 18,000轉 | 0.7 | 1機構/ 4“ | 7.875“ | 新台幣34,912元 | ||
46000 | 6.25 | 25.0 | 後 | 12,000轉 | 0.4 | 1機構/ 4“ | 8" | 新台幣32,475元 | ||
46001 | 6.25 | 25.0 | 後 | 15,000轉 | 0.4 | 1機構/ 4“ | 8" | 新台幣33,134元 | ||
46002 | 6.25 | 25.0 | 後 | 20,000轉 | 0.4 | 1機構/ 4“ | 8" | 新台幣34,170元 |