項目 | 空中隨機軌道砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
喬木洞 | 1機構/ 4“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.5 |
CFM @滿載 | 18 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 12,000轉 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
外殼材質 | 我們的乳膠 |
HP | 0.28 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
軌道直徑 | 3機構/ 16“ |
總長度 | 7.25“ |
墊麵類型 | 乙烯基 |
墊尺寸 | 5" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 16“-24 |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 真空 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8467290015 |
原產地 | US |
答:Dynabrade 砂光機配備了完美平衡的砂墊,採用獨特的一體式輪轂設計,可提供更平穩的操作性能和最小的振動。
A. 頂帽密封件保護前電機軸承免受打磨殘留物的影響,並在防止污染物進入的同時保持軸承潤滑。
答:該工具具有舒適的平台,可提供額外的手部和手腕支撐,防止冷空氣排出。