項目 | 空氣拋光機/緩衝器 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5 |
CFM @滿載 | 20 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 10,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 8.25“ |
墊尺寸 | 3" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 16“-24 |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 1.41 |
船高(厘米) | 10.48 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
答:這款 Dynabrade 拋光機產生的最大噪音為 79 dB(A)。
答:這款 Dynabrade 57126 空氣拋光機/緩衝器具有 1/4 英寸 NPT 連接,用於安裝內徑為 3/8 英寸的空氣軟管。
答:這款 Dynabrade 拋光機使用 0.2 馬力 (149W) 電機,空轉速度為 10000 RPM,負載速度為 7000 RPM。
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 排氣 | 自由速度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55126 | 9.25 | 37 | 前 | 12,000轉 | 9.5“ | 新台幣40,314元 |