項目 | 空中隨機軌道砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.75 |
CFM @滿載 | 23 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 10,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.45 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
軌道直徑 | 3機構/ 16“ |
總長度 | 12.5“ |
墊麵類型 | 乙烯基或鉤面 |
墊尺寸 | 8" |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 真空 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 14.29 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 自由速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
58446 | 900轉 | 新台幣31,841元 |