項目 | 空中隨機軌道砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
喬木洞 | 1機構/ 4“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.5 |
CFM @滿載 | 14 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 12,000轉 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
外殼材質 | 我們的乳膠 |
HP | 0.25 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
軌道直徑 | 3機構/ 16“ |
總長度 | 7" |
墊麵類型 | 乙烯基 |
墊尺寸 | 6" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 16“-24 |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 非真空 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | US |
答:這款 Dynabrade 59025 Dynorbital-Spirit 隨機軌道打磨機具有 1/4 英寸 NPT 接口,用於安裝內徑為 1/4 英寸的空氣軟管。
答:這款 Dynabrade 59025 隨機軌道打磨機由複合材料製成,可隔離冷空氣供應。
A. Dynabrade Dynorbital-Spirit 隨機軌道打磨機採用顏色編碼來指定工具的軌道。 這款 Dynabrade 59025 隨機軌道打磨機中的灰色槓桿表示該工具的軌道直徑為 3/16 英吋(5 毫米),用於一般打磨應用。
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
56826 | 4.5 | 18 | 0.28 | 新台幣16,531元 |