Dynabrade 63210 | 下吸式桌子 36 X 72 吋 1 Hp 460v | 45j420 | XNUMXjXNUMX Raptor Supplies 台灣
DYNABRADE 63210 下吸式桌子 36 x 72 英寸 1 Hp 460v | AD6HLE 45J420

DYNABRADE 63210 下吸桌 36 x 72 英寸 1 Hp 460v

貨號:AD6HLE Model: 63210,en交叉編號:45J420
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$268,114 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目下吸式工作台
交流電2.0A /小時
過濾等級1微米
HP1
Hz60
總深度72“
總高度36“
總寬度36“
段落3
聲級72 db
桌子大小36的“X 72”
電壓460

送貨信息:

船重(kg) 164.25
船高(厘米)91.44
船長(厘米)182.88
船寬(厘米)91.44
HS代碼8421398015
原產地US

產品詳細說明:

  • 真空抽吸CFM(3000)

產品型號

產品型號電壓交流電HP總深度總高度總寬度段落聲級價錢
DYNABRADE 64699 下吸式桌子 33 x 60 英寸 1 Hp 115v | AD6HLD 45J419 6469911513.0A /小時160“33“36“172 db新台幣245,763元
DYNABRADE 64210 下吸式桌子 36 x 72 英寸 1 Hp 230v | AD6HLG 45J422 642102304.0A /小時172“36“36“372 db新台幣272,165元
詢價
DYNABRADE 64700 下吸式桌子 36 x 72 英寸 1 Hp 115v | AD6HLH 45J423 6470011513.0A /小時172“36“36“172 db新台幣260,472元
詢價
DYNABRADE 64657 下吸式工作台 48 x 96 英寸 (2)1-1/2 Hp | AD6HLJ 45J424 6465711515.0A /小時(2)1-1 / 296“37“48“184 db新台幣528,495元
詢價
DYNABRADE 64350 金屬捕集下吸站 230 V | AD6HLK 45J425 643502303.0A /小時145“46“53“385 db新台幣894,214元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DYNABRADE 63210 下吸桌 36 x 72 英寸 1 Hp 460v
新台幣268,114元 /單元