Dynabrade 65753 | 電動砂帶磨床 460 V 2 X 48 In | 48z694 | XNUMXzXNUMX Raptor Supplies 台灣
DYNABRADE 65753 電動砂帶磨床 460 V 2 x 48 英寸 | AG6VHW 48Z694

DYNABRADE 65753 電動砂帶機 460 V 2 x 48 In

有現貨
貨號:AG6VHW Model: 65753,en交叉編號:48Z694

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$535,410 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目刀架磨床
空氣壓力90 磅/平方英寸
皮帶SFPM2500年到10,500年
皮帶尺寸2的“X 48”
身高18“
HP3
Hz50/60
總長:19“
段落3
電壓460

送貨信息:

船重(kg) 50.85
船高(厘米)53.34
船長(厘米)60.96
船寬(厘米)60.96
HS代碼8465930090

產品型號

產品型號Hz段落電壓價錢
DYNABRADE 65750 刀架磨床 17 x 19 x 18 英寸 230 V | AD6HKE 45J394 65750601230新台幣376,221元
DYNABRADE 65752 電動砂帶磨床 230 V 2 x 48 In | AG6VHV 48Z693 6575250/603230新台幣521,467元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DYNABRADE 65753 電動砂帶機 460 V 2 x 48 In
新台幣535,410元 /單元