項目 | 管坯 |
顏色 | 深灰色 |
內部廣場 | 2-1 / 2“ |
總長: | 10ft。 |
長度公差 | +/- 0.125英寸 |
材料 | 等離子聚酯阻燃樹脂(ISOFR) |
最高 溫度 | 150 F |
最小 溫度 評分 | -100 華氏度 |
外廣場 | 3" |
外部平方公差 | +/- 0.040英寸 |
樹脂類型 | 國際標準化組織 |
拉伸強度 | 30,000 PSI |
類別 | 方形 |
室壁厚度 | 0.25“ |
壁厚公差 | +/- 0.038英寸 |
船重(kg) | 9.75 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3917290090 |
原產地 | US |