項目 | 舀 |
容量 | 1000mL |
顏色 | 白色 |
手柄長度 | 10“ |
材料 | 高密度聚乙烯 |
總長度 | 16“ |
總寬度 | 5 1機構/ 3“ |
類別 | 鋼包勺 |
工作溫度 | 120攝氏度(248華氏度) |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 手柄長度 | 材料 | 總長度 | 總寬度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108085-250 | 250mL | 9" | 高密度聚乙烯 | 13“ | 3 1機構/ 3“ | 鋼包勺 | 新台幣843元 | |
108085-100 | 100mL | 9" | 高密度聚乙烯 | 12“ | 2 1機構/ 3“ | 鋼包勺 | 新台幣771元 | |
108085-50 | 50 mL | 9" | 高密度聚乙烯 | 11.5“ | 2" | 鋼包勺 | 新台幣704元 | |
606065 | 65mL | 2.75“ | 高密度聚乙烯 | 7.25“ | 2.75“ | 耐腐蝕 | 新台幣140元 |