項目 | 血庫交叉比賽持有人 |
顏色 | 重設 |
深度 | 13.25“ |
直徑 | 變化 |
格式 | 6x15 |
身高 | 2.5“ |
預約資料 | 6Ea 16Mm 供體樣品管; 84Ea 10-13Mm 供體血清和細胞懸液,Abo,Rh,抗體和篩選 |
總長: | 13.25“ |
材料 | 丙烯酸樹脂 |
車廂數量 | 地方90 |
插槽數 | 地方90 |
管尺寸 | 84:10 至 13 毫米、6:16 毫米 |
類別 | 全機架 |
信號寬度 | 5.25“ |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 格式 | 預約資料 | 總長: | 車廂數量 | 管尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159565-1 | 2.5“ | 11.5“ | 2x12 | 4Ea 16Mm樣品管; 20Ea 10Mm交叉匹配管 | 11.5“ | 地方24 | 20:10 毫米、4:16 毫米 | 全機架 | 新台幣1,728元 | ||
159565-2 | 2.5“ | 8.75“ | 3x9,1x2 | 1Ea 16mm樣品管; 1Ea 13mm先導管血清; 27 Ea 10mm表型,基因型和交叉匹配管 | 8.75“ | 地方29 | 1:13 毫米、1:16 毫米、27:10 毫米 | 全機架 | 新台幣1,751元 | ||
159565-3 | 3.75“ | - | - | 1ea 16mm患者; 1個血清管; 1ea細胞懸液管; 4個10mm-14mm轉發組驅動器; 3個反向分組管; 16ea主要交叉比賽管; 12ea次要交叉比賽管 | 10“ | - | - | 1層 | 新台幣2,270元 |