項目 | 量筒 |
容量 | 4000mL |
顏色 | 透明 |
直徑 | 8" |
畢業細分 | 50ml |
身高 | 24“ |
材料 | 聚丙烯 |
規範 | ISO 6706、美國 FDA 21 CFR 177.1520 |
船重(kg) | 3.69 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 容量 | 課程 | 顏色 | 直徑 | 畢業細分 | 身高 | 材料 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537835-0100 | 100mL | NA | 皮膚護理 | 39mm | 2mL | 160mm | 聚丙烯(Azlon) | 5 | 新台幣4,058元 | ||
537835-0250 | 250mL | NA | 皮膚護理 | 54mm | 5ml | 190mm | 聚丙烯(Azlon) | 1 | 新台幣1,099元 | ||
537835-0500 | 500mL | NA | 皮膚護理 | 68mm | 10mL | 215mm | 聚丙烯(Azlon) | 1 | 新台幣1,416元 | ||
537835-1000 | 1000mL | NA | 皮膚護理 | 80mm | 20ml | 282mm | 聚丙烯(Azlon) | 1 | 新台幣1,859元 | ||
4YMU2 | 50mL | B | 皮膚護理 | 26mm | 1mL | 200mm | 聚丙烯 | 1 | 新台幣367元 |