項目 | 點膠瓶 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 高密度聚乙烯 |
容量 | 128盎司。 |
瓶蓋顏色 | 白色 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 115mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 300mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 38mm |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 2.9 |
船高(厘米) | 32.26 |
船長(厘米) | 61.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 容量 | 封蓋材料 | 直徑 | 身高 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605065-0080 | LDPE | 8盎司。 | LDPE | 60mm | 5.66“ | 12 | 新台幣4,502元 | 詢價
|