項目 | 點膠瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 透明 |
主體材料 | 低密度聚乙烯 |
容量 | 125mL |
瓶蓋顏色 | 天然/紅色 |
封蓋材料 | 低密度聚乙烯 |
直徑 | 1.85“ |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 5.67“ |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 24-410 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 封蓋材料 | 直徑 | 身高 | 螺絲蓋尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605085-0005 | 15mL | 天然/紅色 | 低密度聚乙烯 | 0.94“ | 36mm | 15-415 毫米 | 12 | 新台幣946元 | ||
605085-01 | 30mL | 天然/紅色 | 低密度聚乙烯 | 1.18“ | 3.86“ | 18-415 毫米 | 12 | 新台幣906元 | ||
3UCJ5 | 30mL | 白色 | 聚丙烯 | 31mm | 84mm | 18mm | 10 | 新台幣1,620元 | ||
3UCJ8 | 60mL | 白色 | 聚丙烯 | 39mm | 97mm | 18mm | 10 | 新台幣1,734元 | ||
3倫敦大學學院8 | 500mL | 白色 | 聚丙烯 | 74mm | 170mm | 28mm | 1 | - | 詢價
| |
605124 | 1,000mL | 白色 | 低密度聚乙烯 | 82.5mm | 235mm | 28-410 毫米 | 12 | 新台幣4,370元 | ||
605085-02 | 60mL | 天然/紅色 | 低密度聚乙烯 | 1.41“ | 4.25“ | 18-415 毫米 | 12 | 新台幣1,150元 |