項目 | 舀 |
容量 | 15 ML |
材料 | 高密度聚乙烯 |
總長度 | 4.5“ |
類別 | 耐腐蝕 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 容量 | 手柄長度 | 材料 | 總長度 | 總寬度 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607105 | 25mL | 2" | 高密度聚乙烯 | 5.25“ | 1.75“ | 耐腐蝕 | 1 | 新台幣113元 | ||
107154-0005 | 1/2加侖 | 5.5“ | 高密度聚乙烯 | 13.5“ | 5.75“ | 耐腐蝕 | 1 | 新台幣2,578元 | ||
108085-600 | 600mL | 10“ | 高密度聚乙烯 | 15“ | 4" | 鋼包勺 | 1 | 新台幣940元 | ||
606075 | 110mL | 3" | 高密度聚乙烯 | 8.5“ | 3" | 耐腐蝕 | 1 | 新台幣177元 | ||
208075-0250 | 250mL | - | 高密度聚乙烯 | 9 4機構/ 5“ | 3 3機構/ 5“ | 圓角 | 5 | 新台幣2,464元 | ||
208075-0500 | 500mL | - | 高密度聚乙烯 | 11 4機構/ 5“ | 4.5“ | 圓角 | 5 | 新台幣2,929元 | ||
208075-1000 | 1000mL | - | 高密度聚乙烯 | 13 4機構/ 5“ | 5 3機構/ 10“ | 圓角 | 5 | 新台幣4,052元 |