項目 | 電動自動排水閥 |
排水週期可調 | 1分鐘。 至14天 |
交流電 | 0.83 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
排水率 | 6.0加侖/循環 |
排水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
Hz | 60 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
工作溫度 範圍 | 35度至165度F |
總深度 | 3.75“ |
總高度 | 5.875“ |
總寬度 | 5" |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
吹掃時間 | 7秒。 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 18.8 |
原產地 | US |
型號 | 排水率 | 排水口尺寸 | 總高度 | 管道尺寸 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD2A 1/2 | 3.1加侖/循環 | 1機構/ 2“ | 5 21機構/ 64“ | 1 / 2“NPT | 12 VDC | 新台幣15,736元 | |
AD2A 1 | 7.7加侖/循環 | 1" | 6 13機構/ 64“ | 1“NPT | 12 VDC | 新台幣16,872元 | |
AD2A 1 1/4 | 12.8加侖/循環 | 1.25“ | 6 51機構/ 64“ | 1-1 / 4“NPT | 115V | 新台幣20,465元 |