項目 | 氣動球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | 青銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最高 入口壓力 | 300 PSI |
最大。 壓力 | 600磅/平方英寸CWP |
山氣 | 直接 |
手術 | 雙動 |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 飾品 |
所需壓力 | 80 PSI |
密封材料 | PTFE / Viton(R) |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 14度至140度F |
閥門結構 | 三件套 |
船重(kg) | 2.49 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8481809040 |
原產地 | CN |
型號 | 手術 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PVA63AMD01A | 雙動 | 1機構/ 2“ | 新台幣27,604元 | |
PVA64AMD01A | 雙動 | 3機構/ 4“ | 新台幣28,331元 | |
PVA68AMD03A | 雙動 | 2" | 新台幣50,454元 | |
PVA63AMS012A | 彈簧復位-失效關閉 | 1機構/ 2“ | 新台幣31,773元 | |
PVA64AMS023A | 春季回歸 | 3機構/ 4“ | 新台幣36,786元 | |
PVA65AMS024A | 春季回歸 | 1" | 新台幣39,332元 | |
PVA67AMS035A | 春季回歸 | 1.5“ | 新台幣45,326元 |