扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DYNAQUIP 控制 PYSA4AJS054A 球閥 3/4 英寸 Npt 彈簧復位 | AA8ZCL 1AWN6

DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJS054A球閥3/4英寸Npt彈簧復位

有現貨
貨號:AA8ZCL 型號:PYSA4AJS054A交叉參考:1AWN6

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$35,608 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣動球閥
球材質316不銹鋼
球閥產品組觸動
主體材料不銹鋼
身材三路
連接類型核不擴散條約
最高 入口壓力120 PSI
最大。 壓力1000 psi CWP,125 psi蒸汽
山氣直接
手術彈簧復位-失效關閉
管道尺寸3機構/ 4“
港口轉向器L型
所需壓力80 PSI
密封材料PTFE / Viton(R)
座椅材質鐵氟龍
閥桿材料316不銹鋼
溫度。 範圍14度至140度F
閥門結構一塊

送貨信息:

船重(kg) 3.98
船高(厘米)13.72
船長(厘米)25.15
船寬(厘米)18.54
HS代碼8481809040
原產地CN

產品型號

產品型號身材最大。 壓力手術管道尺寸港口密封材料閥門結構價錢
DYNAQUIP CONTROLS PYSA3AJD02A 球閥 1/2 英寸雙作用不銹鋼 | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02A三路1000 psi CWP,125 psi蒸汽雙動1機構/ 2“轉向器L型PTFE / Viton(R)一塊新台幣45,554元
DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJD02A 球閥 3/4 英寸雙作用不銹鋼 | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02A三路1000 psi CWP,125 psi蒸汽雙動3機構/ 4“轉向器L型PTFE / Viton(R)一塊新台幣47,670元
DYNAQUIP 控制 PYSA5AJD05A 球閥 1 英寸 Npt 雙作用不銹鋼 | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05A三路1000 psi CWP,125 psi蒸汽雙動1"轉向器L型PTFE / Viton(R)一塊新台幣70,714元
DYNAQUIP 控制 PYSA7AJD07A 球閥 1 1/2 英寸雙作用不銹鋼 | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07A三路800 psi CWP,125 psi蒸汽雙動1.5“轉向器L型PTFE / Viton(R)一塊新台幣98,931元
DYNAQUIP 控制 PYSA8AJD08A 球閥 2 英寸 Npt 雙作用不銹鋼 | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08A三路800 psi CWP,125 psi蒸汽雙動2"轉向器L型PTFE / Viton(R)一塊新台幣108,228元
DYNAQUIP 控制 PYSA3AJS044A 球閥 1/2 英寸 Npt 彈簧復位 | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044A三路1000 psi CWP,125 psi蒸汽彈簧復位-失效關閉1機構/ 2“轉向器L型PTFE / Viton(R)一塊新台幣54,511元
DYNAQUIP 控制 PYSA5AJS074A 球閥 1 英寸 Npt 彈簧復位不銹鋼 | AA8ZCM 1AWN7 PYSA5AJS074A三路1000 psi CWP,125 psi蒸汽彈簧復位-失效關閉1"轉向器L型PTFE / Viton(R)一塊新台幣81,683元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DYNAQUIP CONTROLS PYSA4AJS054A球閥3/4英寸Npt彈簧復位
新台幣35,608元 /單元