項目 | 氣動球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 觸動 |
主體材料 | 不銹鋼 |
身材 | 三路 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
最大。 壓力 | 1000 psi CWP,125 psi蒸汽 |
山氣 | 直接 |
手術 | 彈簧復位-失效關閉 |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 轉向器L型 |
所需壓力 | 80 PSI |
密封材料 | PTFE / Viton(R) |
座椅材質 | 鐵氟龍 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 14度至140度F |
閥門結構 | 一塊 |
船重(kg) | 6.33 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8481809040 |
原產地 | CN |
型號 | 身材 | 最大。 壓力 | 手術 | 管道尺寸 | 港口 | 密封材料 | 閥門結構 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSA3AJD02A | 三路 | 1000 psi CWP,125 psi蒸汽 | 雙動 | 1機構/ 2“ | 轉向器L型 | PTFE / Viton(R) | 一塊 | 新台幣45,554元 | |
PYSA4AJD02A | 三路 | 1000 psi CWP,125 psi蒸汽 | 雙動 | 3機構/ 4“ | 轉向器L型 | PTFE / Viton(R) | 一塊 | 新台幣47,670元 | |
PYSA5AJD05A | 三路 | 1000 psi CWP,125 psi蒸汽 | 雙動 | 1" | 轉向器L型 | PTFE / Viton(R) | 一塊 | 新台幣70,714元 | |
PYSA7AJD07A | 三路 | 800 psi CWP,125 psi蒸汽 | 雙動 | 1.5“ | 轉向器L型 | PTFE / Viton(R) | 一塊 | 新台幣98,931元 | |
PYSA8AJD08A | 三路 | 800 psi CWP,125 psi蒸汽 | 雙動 | 2" | 轉向器L型 | PTFE / Viton(R) | 一塊 | 新台幣108,228元 | |
PYSA3AJS044A | 三路 | 1000 psi CWP,125 psi蒸汽 | 彈簧復位-失效關閉 | 1機構/ 2“ | 轉向器L型 | PTFE / Viton(R) | 一塊 | 新台幣54,511元 | |
PYSA4AJS054A | 三路 | 1000 psi CWP,125 psi蒸汽 | 彈簧復位-失效關閉 | 3機構/ 4“ | 轉向器L型 | PTFE / Viton(R) | 一塊 | 新台幣35,608元 |