項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 2.437“ |
顏色 | 黑色 |
硬度 | 邵氏A:64 |
內部Dia。 | 5機構/ 8“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | 山都平 |
最大。 壓力 | 7 PSI |
外直徑。 | 13機構/ 16“ |
溫度。 範圍 | -60至275F |
拉伸強度 | 950 PSI |
室壁厚度 | 3機構/ 32“ |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1508-062188-50 | 9機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 34 PSI | 3機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,071元 | |
1508-125250-50 | 5機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 19 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,350元 | |
1508-125375-50 | 1.125“ | 1機構/ 8“ | 29 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣3,019元 | |
1508-188312-50 | 15機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 13 PSI | 5機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,509元 | |
1508-188375-50 | 1.125“ | 3機構/ 16“ | 19 PSI | 3機構/ 8“ | 3機構/ 32“ | 新台幣2,448元 | |
1508-188563-50 | 1-11 / 16“ | 3機構/ 16“ | 29 PSI | 9機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣6,261元 | |
1508-250375-50 | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 10 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,847元 |